TRUSCO Flag Pole (Dudukan / Tiang Penyangga)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Dimensions (m)3
Height (mm)1600~3000
Horizontal bar (mm)850
Outer Diameter of Bulb (Φmm)22
Outer Diameter of Inner Tube (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
It is a classic 3m size, double-sided telescopic type. It is made of resin that does not emit toxic gases even when incinerated.
Use
For use on the signboard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait