GREEN CROSS Fire Extinguisher Option (Rambu Keselamatan)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Height (mm)640
MaterialIron
Width (mm)236

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- A fire extinguisher is not included, only the box.
Feature
It is a fire extinguisher box that can store one fire extinguisher of type 4 or 10. It has a door to prevent the accumulation of dust and allows for safe storage.
Use
For emergency use, install a fire extinguisher.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait