IKURATOOLS Electric Cable Reel

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
ColorFrame: orange
Height (mm)267
Length (mm)480
Maximum Load (kg)30
Set ContentsRubber cap (4 pieces)
Suitable WireIV
Width (mm)567

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan