Union Tool 2 Flutes High-Grade Ball End Mill for Cemented Carbide and Hard Brittle Material

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)0.28
Helix Angle (°)0 (zero)
MaterialFine grain cemented carbide (MG)
Number of Tips2
Overall Length L (mm)50
Shank Diameter (mm)4
Square Size (mm)0.2
Surface TreatmentUDC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Achieve long life with high adhesion coating.
Use
Graphite processing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan