TIMKEN Tapered Roller Thrust Bearing (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Bore Diameter (mm)32.004
Outer Diameter (mm)55.563
Overall Width (mm)15.875

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Timken T1260W Tapered Roller Thrust Bearing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait