TIMKEN Tapered Roller Bearing ASSY H Series (Laher Tirus)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Bore Diameter (mm)69.85
Outer Diameter (mm)146.05
Outer Width (mm)59.766
Overall Width (mm)91.516

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Timken H913849-90042 Tapered Roller Bearing Unit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait