TIMKEN Plummer Block Housing

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Bolt to Bolt Distance (mm)150
Center Height (mm)50
Housing MaterialCast Iron
Number of Bolts2
Overall Length L (mm)185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Timken SNT 506-605 Plummer Block Housing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait