TIMKEN Oil Seal Labyrinth Heavy LO Series (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
CategorySNT 3000 AND 3100 SERIES
Dimension A1 (mm)6
Dimension A3 (mm)6
Dimension A4 (mm)12
Dimension W2 (mm)6
Dimension W3 (mm)2
Dimensions a2 (mm)9
Inch/MetricMetric
MaterialSteel + NBR O-ring
Overall Width W1 (mm)42
Seal TypeLabyrinth

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan