Armatherm Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Diameter (inch)2.5 (60mm)
Connection (inch)1/4, NPT Bottom
MaterialCase: Stainless Steel, Connecion: Brass
Model Raket
Pressure Range (MPa)0 to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan