RBI Iron Shelf Hambalan 60x100x200 (Rak Besi / Rak Gudang)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
FinishingPowder Coating
Height (mm)2000
Length (mm)1000
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Finishing MENGGUNAKAN Powder Coating
- Hambalan Shelving Menggunakan Tulangan satu di tengahnya menggunakan LAS Spoot Welding yang di las, bukan dilem / di paku ripet

Kelengkapan 
- Hambalan / Shelfing
- Siku Tiang Tebal 1.4mm / 1.6mm / 1.8mm
- Baut dan Mur Ukuran M8x15 SNI
- Kaki Karetnya 4pcs
- Siku Sudut 4pcs
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait