TUNGLEE Variable Speed Motor Brake

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Condenser Resistance Voltage (WV)450
Frequency (Hz)60
PhaseSingle Phase
Pole 4
Ratio1:15
Variable Speed Range Revolving (rpm)90-1700
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan