TUNGLEE Induction Motor Continuous 1Ph with Brake

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
BrakeElectromagnetic Brake
Frequency (Hz)50
Motor ModelPinion Cut Shaft
Operation TypeContinuous Operation
Phase1
Pole 4
Resistance Voltage (WV)450
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan