TUNGLEE Gear Head Type KB for 60-150W Motor (Kepala Gearbox)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Dimension of Device (mm)90
ShaftPinion Cut Shaft
Size (W)60-150
TypeKB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan