TUNGLEE Compact Gear Motor Flange Mounted 3.7kW 5HP 1Ph Brake

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
BrakeElectromagnetic Brake
MountingFlange Mounted
Phase1
Power (HP)5
Power (kW)3.7
Shell MaterialFC200 (20)-(Cast Iron)
TypeHorizontal Aluminium Alloy Motor Shell
Voltage (V)220/380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan