TUNGLEE Compact Gear Motor Flange Mounted 0.75kW 1HP 3Ph Brake

Sebelum PPN:
Rp8.199.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
BrakeElectromagnetic Brake
MountingFlange Mounted
Phase3
Power (HP)1
Power (kW)0.75
TypeHorizontal Aluminium Alloy Motor Shell
Voltage (V)220/380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan