TUNGLEE Compact Gear Motor Flange Mounted 0.2kW 1/4HP 1Ph

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
MountingFlange Mounted
Phase1
Power (HP)1/4
Power (kW)0.2
Shell MaterialADC 12 (Aluminium)
TypeHorizontal Aluminium Alloy Motor Shell
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan