Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
CableBraided Shield 4-Wire Round Cable with PVC-Jacket
Capacity (tf)2
Combined Error (%)0.03
Dimension A (mm)25.4
Dimension B (mm)76.2
Dimension C (mm)131
Dimension E (mm)31.8
Dimension F (mm)15.8
Dimension G (mm)13.5
Dimension H (mm)13.5
Dimension I (mm)16
Dimension JM12x1.75
Dimension K (mm)38
Dimension L (mm)57
Dimensions d (mm)32
MaterialNickel Plated Steel
Operating Temperature Range (°C)-20~+70
Protection ClassIP66
Repeatability (%)0.015
Temperature Compensation Range (°C)-10~+40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Low profile for
- Industrial platform

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan