Decco Office Chair Tipe Voxy 1 Oscar (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Height (cm)87-95
Depth (cm)46
Width (cm)55
Backrest Height (cm)44
Maximum Load (kg)Up to 80
Backrest ColorBlack
Backrest MaterialMesh
Height from Seat to Floor (cm)44-53
Seat ColorBlack
Seat MaterialOscar

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan