SAKURA Fuel Filter Automotive for Heavy Equipment (Filter Bahan Bakar)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Dimension H1 (mm)184
Dimension H2 (mm)165
Filter InfoEco, High Efficiency
Filter TypeFuel Filter
Inner Diameter 1 (mm)37
Model Element
Outer Diameter OD 1 (mm)86.5
Outer Diameter OD 2 (mm)85
Volume (m³)0.093

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Primary Application - Manufacturer
-1429059 - SCANIA
-1446432 - SCANIA
-187 3018 - SCANIA

Remark - Scania Generator Sets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan