Samsung Refrigerator 2 Door Digital Inverter RT25 (Kulkas 2 Pintu)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
ColorBlack DOI
Capacity Freezer (L)53
Dimension WxDxH (mm)555x1635x637
RefrigerantR600a
Capacity Refrigerator (L)202
Capacity Total (L)255
Cooling TypeAll around cooling
Deodorizer TypeDeodorizer
Door HandleRecess
IcemakerTwist ice maker
Shelf Material FreezerCoolpack
Shelf Material RefrigeratorCoolpack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan