Bohemia (Simax) Funnel with Angle 60° and Short Helve

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Angle (°)60
Funnel Diameter (mm)150
Height (cm)16
MaterialBoro 3.3
StandardISO DIN 4798
UNSPSC41121809

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With short stem and 60 degree angle.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan