Bohemia (Simax) Desiccator with Plastic Knob Cover and Porcelain Plate

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorClear
DN (mm)200
Flange Extension Diameter (mm)269
MaterialBoro 3.3
PlateYes
Plate Diameter (mm)190
UNSPSC41-12-30-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clear glass, with porcelain plate, without vacuum connector.
Peringatan
-Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
-Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan