Koshin Pump Oil Electric (Pompa Oli / Pompa Drum Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Connection Diameter Pump (inch)1 1/4 (32mm)
Discharge (L/minute)110
Output Power (W)200
Rated Current (A)2.5
Revolution Speed (rpm)6200
Total Head (m)11 (36ft)
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Two stage system of axial flow vane and spiral vane result in an excellent flow rate.
Use
• Low viscosity oil • Heavy fuel oil A • Kerosene • Diesel • Light oil

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan