Dell Notebook Latitude (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
ColorSilver
Dimensions (mm)18.9x314x226.15
Display Size14-inch, 2.2K 2240 x 1400, 60Hz, Non-Touch, Anti-Glare, 300 nits, 100% sRGB, WVA, DC dimming, ComfortView Plus
GraphicsNVIDIA® MX570A, 2 GB GDDR6
Ports2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports, 1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® with Power Delivery and DisplayPort
Primary Battery4-cell, 54 Wh, Lithium Ion polymer, ExpressCharge™
ProcessorIntel® Core™ 5 processor 120U (12MB cache, 10 cores, 12 threads, up to 5.0 GHz)
RAM (Gb)16
SSD (GB)512
TouchpadPrecision touchpad

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan