Sharp Android TV UHD 4K

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)50
EngineX4 Revelation Processor
HDMI Input4
Power Consumption (W)123
Refresh Rate (Hz)60
Resolution4K Ultra HD, (3840 x 2160)
USB Input 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
4K Ultra-HD Resolution with HDR

Sharp's Android TV with Google Assistant
X4 Master Engine Pro II
Azan Reminder
Chromecast
Bluetooth Audio Out
Wallpaper Mode
Engine X4 Master Engine Pro II
Colour Real Colour
4K Upconverter
Mirroring / Casting Chromecast
Decoder Dolby Digital Plus
Sound Enhancement Sound Reflector
Platform Android TV 11
HDR 10
YouTube
Netflix
Disney+ Hotstar
GoogleAssistant
USB 2
HDMI 4
Ethernet (LAN)
Wireless LAN
ARC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan