Spesifikasi
| Aspect Ratio | 16:9 / 4:3 |
|---|---|
| Brightness | ANSI 450 |
| Chipset | MT9269 |
| Color | White |
| Display Screen (inch) | 43-150 |
| Interface | Power Port |
| Keystone Correction | AUTO Keystone Correction + AUTO Focus |
| Native Resolution | 1080p |
| Packaging Dimensions (WxHxD) (mm) | 390x130x265 |
| Projection Distance (m) | 1.5-4.5 |
| Projection Technology | Single LCD |
| Projector Dimensions (WxHxD) (mm) | 290x220x93 |
| Projector Version | Android 9.0 |
| RAM (Gb) | 1 |
| ROM (GB) | 32 |
| Sound Quality | Dolby Sound |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
NEW EZS1
NEW EZS1 adalah proyektor Android yang bertenaga, menghadirkan visual Full HD yang menakjubkan dan Dolby audio imersif. Dengan layar cerah, opsi konektivitas serbaguna, dan antarmuka yang mudah digunakan, ini adalah pilihan sempurna untuk menciptakan pengalaman bioskop rumah yang tak terlupakan. Dilengkapi Fitur Terbaru Auto Keystone dan Auto Focus.
Tools Content :
- AC Power Cable
- Manual Book
- 2.4G Remote
- Lens cover
- Lens Wiper Clotch
NEW EZS1 adalah proyektor Android yang bertenaga, menghadirkan visual Full HD yang menakjubkan dan Dolby audio imersif. Dengan layar cerah, opsi konektivitas serbaguna, dan antarmuka yang mudah digunakan, ini adalah pilihan sempurna untuk menciptakan pengalaman bioskop rumah yang tak terlupakan. Dilengkapi Fitur Terbaru Auto Keystone dan Auto Focus.
Tools Content :
- AC Power Cable
- Manual Book
- 2.4G Remote
- Lens cover
- Lens Wiper Clotch
Fitur
Fitur Unggulan:- Memiliki Brightness dengan Average 450 ANSI REAL (Hasil test 467 ANSI)
- Menggunakan Smart System UI Terbaru Android 9.0 (Gaya Android TV)
- Memiliki Fitur tambahan Digital Keystone dan Digital Focus (Dapat diatur manual dari secara remote)
- Meggunakan Struktur Sirkulasi Udara yang baik dengan Gaya Horizontal
- Hemat Konsumsi daya 133 Watt untuk projector 450 ANSI yang REAL.
- Native Resolution Jernih HDR FHD 1080p
- Tingkat Kerataan Focus 97% (jauh lebih tinggi dibanding Single Projector LCD DIpasaran)
- Dapat Extend Projeksi 30-220 Inch dengan jarak Maximum 6.5 meter
- Dapat dipakai dikelas, diaula , di semua ruangan tertutup dan terbuka (Khusus Sore/malam hari)
- Integrated System Dual HDMI port, Dual USB Port, Built in Bluetooth V5.0
- Diperkuat Dolby Sound License dan Built in Speaker 5W*2 untuk suara Bass dan Surround Effect.
- Support Banyak Streaming Apps : VIDIO, Youtube, Netflix, Disney+Hotstar, IQIYI, Prime Video, dll.
- Aplikasi Bawaan Preinstall : Youtube, Google Chrome, Netflix, Prime Video, Google Play.
- Dual Band WIFI 2.4 Ghz & 5.1 Ghz
- Dapat Mirroring dengan Smartphone IOS (IMAC/IPAD/IPhone) & Android Phone.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
