Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
ApplicationAir, Airflow, Oil, Steam, Gas, Refrigerant, Medical Gas
ConnectionWelded
Maximum Pressure (bar)45
Operating Temperature (°C)-40 to 150
Size (inch)3 1/8
Size (mm)79.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GMT Shut Off Ball Valve digunakan untuk mengatur aliran sebuah fluida (bisa gas/cairan) dengan cara membuka tutup.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan