Braco Globe Valve Brass SDNR B2011 (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass C3771BD
Bonnet MaterialBrass C3771BD
Disc MaterialBrass C3771BD
FlangeJIS B2220-5K
Length (mm)100
SeatBrass
Size (inch)1-1/2
Stem MaterialBrass C3771BD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan