HPC Tee Fitting Pneumatic Black PUT Type (Sambungan Tee)

Sebelum PPN:
Rp10.900 - Rp51.900
Spesifikasi
ColorBlack
FluidCompressed Air
Maximum Working Pressure (bar)10 (for PA11 tube) at 20°C
Temperature Range (°C)0 to 70 (Air)
Tube MaterialPolyurethane (PU) & Nylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait