HPC Standard Cylinder Bore 80mm Black SC Type

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Buffer Stroke32
Buffer TypeAdjustable Buffer
Cylinder Bore (mm)80
Dimension A (mm)182
Dimension A1 (mm)257
Dimension B (mm)75
Dimension C (mm)108
Dimension D (mm)47
Dimensions a2 (mm)242
Ensured Pressure Resistance (Mpa)1.35
Fixed TypeNormal Type
Motion PatternDouble Action
Operating Speed Range (mm/s)30 to 800
Operating Temperature Range (°C)-5 to 70
Operating Voltage Range (Kgf/cm²)0.1 to 0.9
Port Size (inch)G 3/8
Series CodeStandard Double Action (Tie-rod Type)
Working MediumAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- HPC Black dan HPC Blue hanya menyatakan standard untuk produk.
- HPC Black lebih bagus dari HPC Blue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan