HPC Standard Cylinder Bore 63mm Blue SC Type (Silinder Udara)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Buffer Stroke24
Buffer TypeAdjustable Buffer
Cylinder Bore (mm)63
Dimension A (mm)153
Dimension A1 (mm)210
Dimension B (mm)57
Dimension C (mm)96
Dimension D (mm)36
Dimensions a2 (mm)199
Ensured Pressure Resistance (Mpa)1.35
Fixed TypeNormal Type
Magnetwithout Magnet
Motion PatternDouble Action
Operating Speed Range (mm/s)30 to 800
Operating Temperature Range (°C)-5 to 70
Operating Voltage Range (Kgf/cm²)0.1 to 0.9
Port Size (inch)G 3/8
Series CodeStandard Double Action (Tie-rod Type)
Working MediumAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
HPC Black dan HPC Blue hanya menyatakan standard untuk produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait