HPC Standard Cylinder Bore 160mm Black DNG Type

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp8.899.900
Spesifikasi
Buffer TypeAdjustable Buffer
Cylinder Bore (mm)160
Diameter F (mm)65
Dimension A (mm)180
Dimension B (mm)80
Dimension C (mm)60
Dimension D (mm)50
Dimension E (mm)6
Dimension G (mm)25
Ensured Pressure Resistance (Mpa)1.5
Fixed TypeNormal Type
LubricationNot Required (use Turbine Oil ISO Vg32 when necessary)
Magnetwith Magnet
Motion PatternDouble Action
Operating Speed Range (mm/s)50 to 500
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60
Port Size (inch)G 3/4
Working MediumAir
Working Pressure Range (MPa)0.1 to 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- HPC Black dan HPC Blue hanya menyatakan standard untuk produk.
- HPC Black lebih bagus dari HPC Blue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan