HPC Speed Controller Valve RE Series (Katup Kontrol Pneumatik)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
Working MediumAir
Working Pressure Range (MPa)0 to 0.95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ordinary Type Flow Control Valve
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan