HPC Pneumatic Cylinder 40mm Blue MAL Type

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp789.900
Spesifikasi
Acting TypeDouble Acting
Body MaterialAlumunium Tube
Cylinder Diameter (mm)40
Ensured Pressure (Mpa)1.35
Magnetic PistonNo
Mounting TypeFoot Mounting; LB FA SDB
Port (inch)G1/4
Rod Size (mm)16
Rod ThreadM12x1.25
Speed Range (mm/s)30 to 800
Square cover (mm)49.5
Working MediumAir
Working Pressure (Bar)1 to 10
Working Temperature (°C)-5 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
HPC Black dan HPC Blue hanya menyatakan standard untuk produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan