HPC Pneumatic Cylinder 40mm Black MAL Type

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp909.900
Spesifikasi
Cylinder Bore (mm)40
Ensured Pressure Resistance (Mpa)1.35
Motion PatternDouble Action
Port Size (inch)G 1/4
Speed Range (mm/s)30 to 800
Working MediumAir
Working Temperature Range (°C)-5 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- HPC Black dan HPC Blue hanya menyatakan standard untuk produk.
- HPC Black lebih bagus dari HPC Blue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan