HPC Pneumatic Cylinder 20mm Blue MAL Type (Silinder Udara)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp329.900
Spesifikasi
Acting TypeDouble Acting
Body MaterialAlumunium Tube
Diameter Cylinder (mm)20
Ensured Pressure (Mpa)1.35
Magnetic PistonNo
Mounting TypeFoot Mounting; LB FA SDB
Port (inch)G1/8
Rod Size (mm)8
Speed Range (mm/s)30 to 800
Square cover (mm)29
Working MediumAir
Working Pressure (Bar)1 to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
HPC Black dan HPC Blue hanya menyatakan standard untuk produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan