HPC Mechanical Valve Pneumatic MSV Type

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Effective Section Area (mm²)16
Port Size (inch)G 1/4
Pressure Range (MPa)0 to 0.8
Temperature Range (°C)0 to 60
Working Medium40 Micron Filtered Air

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait