HPC Filter Regulator and Lubricator Pneumatic (Unit FRL)

Sebelum PPN:
Rp649.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Filter Grade (µm)5
Flow Rate at 10bar (L/min)4000
FluidCompressed Air
Maximum Pressure (bar)10
Pressure Adjustment (bar)0.5 to 8.5
Recommended Oil LubricantsISOVG32
Temperature Range (°C)5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan