HPC Compact Cylinder Drat Luar

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp999.900
Spesifikasi
ActionDouble Action
BufferingNo
Cylinder BodyThread Outer Type
Ensured Pressure Resistance (Mpa)1.5
Environment and Fluid Temperature (°C)5 to +60
Margin of Stroke Error (mm)+1.0
Maximum Pressure (MPa)1.0
Mounting Stylewith Through Bore
Thread TypeOuter Thread
Working MediumAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan