HPC Air Filter Pneumatic Compressor (Filter Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Adjusting KnobPOM
Filtter Bowl MaterialPC
FluidCompressed Air
Housing MaterialZinc Die-casting
Maximum Pressure (bar)16
Metal Guard MaterialAluminium Alloy
Pressure Adjustment (bar)0.5 to 12
Seal MaterialNBR
Temperature Range (°C)5 to 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan