KOKUYO Tack Memo Value for Phone Memo A8 Vertical

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Coloryellow
Height (mm)75
Number of Page50 sheets x 10 books
Number of Sheets50 sheets x 10 books
Paper QualityColor special paper (fluorescent color)
Set ContentsSingle color
ShapeRectangle
SizePhone memo A8 size
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Phone memo (A8 size).
A value-for-money type for mass use.
Feature
Phone memo (A8 size).
This is an economical type for mass use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan