KOKUYO Tack Memo Value for Money Sticky Note Mini Slim Size

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Color4 color mix
Height (mm)50
Number of Page100 x 50 pieces
Paper QualityColor special paper
Set ContentsAssorted
ShapeStrip
TypeMini size slim type (4 color mix)
Width (mm)7.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A value-for-money type for mass use.
The horizontal side of the "vertical/horizontal dimensions" is the adhesive part.
Feature
This is an economical type for mass use.
Use
The horizontal side of the "vertical and horizontal dimensions" is the adhesive part.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan