NACHI (NACHI-FUJIKOSHI) ST Point Tap (Tap Titik)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Accuracy GradeREG P2
Neck Diameter (mm)2.7
Nominal SizeM2.5x0.45
Number of Flutes2
Overall Length L (mm)44
Screw Length (mm)10
Shank Diameter3
Tool MaterialHSS-E
Under Neck Length (mm)16
length of tapered part (number of threads)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait