Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Blade Shape | Spiral |
|---|---|
| Chamfer Length (mm) | a:0.3 |
| Coating | Non-coated |
| Handle Diameter (mm) | Pattern diameter: 12 |
| Material | Carbide |
| Number of Tips | 4 |
| Overall Length L (mm) | 75 |
| Shank | Straight shank |
| Underneck Length l2 (mm) | 35 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Solid type Carbide end blade reamer (CERM) short type
Feature
solid typeShort type of carbide end blade reamer (CERM)
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/8qP111191314-1.jpg)
