J.S.T. Mfg Pin Header 12-Pole

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connection DirectionStraight
Connection MethodSolder
Number of Lines1
Number of Poles12
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)3
Rated Voltage (kV)250
SeriesNH
Surface Mount DeviceThrough-hole mounting
Surface Treatment (Contact)tin
shrouded/unshroudedUnshroud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan