J.S.T. Mfg PCB Connection Pin Header 5-Pole

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)2.5
Connection DirectionRight angle
Connection MethodSolder
Connector SystemWire to board
Contact MaterialCopper alloy
Number of Lines1
Number of Poles5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)3
Rated Voltage (kV)250
SeriesXA
shrouded/unshroudedShroud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan