J.S.T. Mfg PCB Connection Pin Header 40-Pole

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1
Connection DirectionStraight
Connection MethodSolder
Connector SystemWire to board
Contact MaterialPhosphor bronze
Number of Poles40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1
Rated Voltage (kV)50
SeriesSHD
shrouded/unshroudedShroud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan