J.S.T. Mfg PCB Connection Pin Header 30-Pole

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1
Connection DirectionRight angle
Connection MethodSolder
Contact MaterialPhosphor bronze
Number of Poles30
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1
Rated Voltage (kV)50
SeriesSHD
Surface Mount DeviceSurface mount
shrouded/unshroudedShroud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan