J.S.T. Mfg PCB Connection Pin Header 11-Pole

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Cell Spacing (mm)1.5
Connection DirectionTop entry
Connection MethodSolder
Connector SystemWire to board
Number of Lines1
Number of Poles11
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1
Rated Voltage (kV)50
SeriesZH
Surface Treatment (Contact)tin
shrouded/unshroudedShroud

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan