Suiden Spot Air Conditioner Duct Assembly Parts (Rakitan Selang Buang AC Spot)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorCap: Orange Duct: White
Diameter (mm)114
Height (mm)400
Product NameDuct assembly (exhaust side)
Suitable ModelSS-28DJ・EJ・WJ, SS-52DJ・EJ, SS-67EJ
Trusco Part No.793-8845
Vertical Length (mm)125
Width (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard cold air duct.
Parts for spot air conditioners.
Feature
Standard cold air duct.
Use
Parts for spot air conditioners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan